サーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76059927 品番FCX-180DPWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

細かく分解できて、すみずみまで洗いやすい!これに尽きます。
また、水洗いを検討して水がたまらない構造やネジをすべてサビないステンレスにするなど基本的なところも当然網羅しています。

適合床面積16畳 風量調整9段階 ハネ径(cm)18 ピュアホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×365 本体質量(kg)約3 電源(V)AC100(50/60Hz) 首振角度(°)80(左右) リモコンあり 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 対応アロマ、リズム/おやすみ風 電源コード(m)約1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする