サーキュレーター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76059963 品番FCX-233DGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

36畳まで対応出来る大風量。

適合床面積36畳 風量調整8段階 ハネ径(cm)23 グレー 首振角度(°)60(左右)、85(上下) リモコンあり 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 用途上下85°左右60°首ふり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76059963
2022-04-28
用途:
工場内の換気

工場内の空気の換気用に購入しました。風力も8段階調節でき、リモコンもあるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする