パンタグラフキーボード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76060065 品番SKB-SL15SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
表面はUV塗装仕上げで、傷や汚れが付きにくく耐久性に優れています。また、ツヤがあり、キーボードをより美しく際立たせます。
誰でも使いやすい標準的な日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
底面に付いているスタンドで、角度調整が可能です。
キーボードの最薄部分は15mmで薄型なので、デスク面との差が少なく、手首や肩への負担を軽減します。
ドライバ不要、接続するだけで使用できます。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
キー方式パンタグラフ 仕様テンキーあり シルバー 質量(g)約730 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×166×23 消費電流(mA)最大100 動作力55±1g キー配列日本語109A配列、109キー キーストローク(mm)2.4±0.1 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーに割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続し直してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76060056
2019-09-08
用途:
メールその他の文章、計算等
DAX RC模型 様 (卸売・小売業)

最初届いたキーボードが(T)が反応が悪く電話しましたら直ぐに取り替えてくれました。今のは調子が良くて気分が良いです。

比較的に価格が安くか何となく打ちやすい。

対象商品:
76060056
2017-12-02
用途:
発注、受け入れ時で使用

ストレスを感じなく文字入力ができ、見た目も清潔感があり
LEDの所もきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする