サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの USBハブ
LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76060582
品番
USB-HLA306W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
ポート数
3
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
6
インターフェイス
USB仕様Ver.2.0準拠(USB仕様Ver.1.1上位互換)