曜日別特売
KM-HD21-10K HDMI-DVIケーブル サンワサプライ 76061386

KM-HD21-10K HDMI-DVIケーブル サンワサプライ 76061386
KM-HD21-10K HDMI-DVIケーブル サンワサプライ 76061386
KM-HD21-10K HDMI-DVIケーブル サンワサプライ 76061386
KM-HD21-10K HDMI-DVIケーブル サンワサプライ 76061386

HDMI-DVIケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード76061386品番KM-HD21-10K
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番64-0861-33対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
注意
※DVI端子では、音声信号は伝送できません。音声用には別のケーブルを使用してください。
※HDCP(著作権保護システム)に対応していないDVI機器では使用できません。
※出力側機器と入力側機器の両方がHDCPに対応していないと映像を再生することはできません。
※DVIデュアルリンクモードには対応できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76062402
2023-02-17
用途: 複数台モニターの接続
はし電設電気・ガス・熱供給・水道業

何の障害も無しで使用できています。前より調子がいいです。

対象商品 : 76064021
2020-01-21
用途: ディスプレイ更新による

配線コネクタ類がすっきりできた。切り替えスイッチで一つのモニターを使い分けできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする