SKB-SL17BK USBスリムキーボード サンワサプライ 76062707

USBスリムキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76062707 品番SKB-SL17BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
テンキー付きのコンパクト設計です。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
キー方式パンタグラフ ブラック 質量(g)約300 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g インターフェースUSB(Aタイプコネクタ) キー数102キー キー配列日本語109A配列 キーストローク(mm)2.0±0.2
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76062707 SKB-SL17BK 39829493 SKB-SL17BKN USBスリムキーボード サンワサプライ USBスリムキーボード サンワサプライ 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする