サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76062935
品番
HKB-SCSC6-01L
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)
1
芯数
2(メガネ型)
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-SX
アズワン品番
64-0860-98
コア径(μm)
(光ファイバ)62.5
オス形状
SCコネクタ×4
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった