DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734

DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734
DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734
DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734
DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734
DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734
DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734
DLC470BT IOリーククランプメータ 三和電気計器 76063734

IOリーククランプメータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード76063734品番DLC470BT
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載
漏れ電流・負荷電流ともに測定可能
バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい
MAX / MINホールド機能
オートパワーオフ
データホールド機能
安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V

電源LR03(単4形アルカリ)×2クランプ径(Φmm)35質量(g)約320仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600アズワン品番65-2499-65直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする