DJI Pocket 2 マイクロ三脚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76063838 品番CP.OS.00000127.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立て、より便利な撮影を実現します。

セット内容DJIPocket2マイクロ三脚×1 寸法(mm)68.1×18.5×25(折り畳み時)、117.6×117.6×25(展開時) 質量(g)26.6 互換性DJI Pocket 2 用途小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立てせます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする