DJI Pocket 2 充電ケース

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76063847 品番CP.OS.00000129.02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。
充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。
ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。

セット内容DJIPocket2充電ケース×1 寸法(mm)48×48×152.2 質量(g)163.7 バッテリー容量(mAh)1500 入力5V/2A 出力5V/900mA 動作温度範囲(℃)0〜50 アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A 互換性DJI Pocket 2 用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする