科学計器
科学計器の 研削砥石
科学計器の 平形砥石
ローラー式バランサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76064066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。
砥石径(Φmm)
最大510
寸法(mm)
250×297×450
荷重(g)
偏荷重:3.0以上
質量(kg)
15
最大積載荷重(kg)
40
用途
研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。
注意
※落としたり、衝撃を与えないでください。
※使用後は水気をよく拭き取り、防錆油を塗布してください。
※分解・改造はしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません