規格CAT6
ケーブル長(m)10
ケーブル外径(Φmm)6.4
爪折れ防止あり
色ライトグレー
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
給電方式PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])22
トラスコ品番835-3071
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。
アズワン品番64-0873-03
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250