KPU-MAC5 プリンタケーブル サンワサプライ 76065306

プリンタケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76065306 品番KPU-MAC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。
銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

ケーブル長(m)5 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス 対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠 変換タイプオス - オス
注意
※Local Talkネットワークで使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする