光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76065534 品番 HKB-LCSC6-02L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)2 芯数2(メガネ型) コネクタ形状LCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX アズワン品番64-0869-98 コア径(μm)(光ファイバ)62.5 オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2SCコネクタ×2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする