曜日別特売
SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033

 

SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033
SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033
SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033
SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033
SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033
SW-LAN41 LAN切替器 サンワサプライ 76066033

LAN切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76066033品番SW-LAN41
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。

仕様4台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約170対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機)保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)湿度範囲0~95%(結露なきこと)サイズ(mm)W155×D98×H29.5アズワン品番64-0871-80
注意
※本製品は10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T環境での動作確認はしておりますが、LAN規格(TIA/EIA-568)の製品ではありません。
※LANケーブル中間に切替器を挿入するため、ケーブル試験の結果が満足する値にならない場合があります。
※本製品を使用することで回路中で速度低下が発生する場合がありますが、本製品では速度の保証・対応はいたしかねますのであらかじめご了承お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする