※使用例

ノートパソコンセキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76066347 品番SL-31S
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。
別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。

セット内容
本体×1
鍵×2
スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27 シリンダー径(Φmm)18.5 アズワン品番64-0854-80
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする