アナログRGBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76067092 品番 KB-5BNC2K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

ケーブル長(m)2 規格UL2919(ケーブル) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5 対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド アズワン品番64-0858-18 オス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2BNCオス×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする