CMU-135ALG Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 イースタン工業 76067259 CMU-135ALG Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 イースタン工業 76067259

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76067259 品番 CMU-135ALG
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き55cmコンロ台が一体になった標準タイプのコンロ台付き流し台です。

間口W×奥行D×高さH(mm)1350×550×800 シンク位置 色(扉)パステルグリーン(コート紙) 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し 質量(kg)約24 用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 仕様網棚は無し
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする