サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76067476
品番
HKB-LCLC6-03L
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
形状
メガネ型
色
オレンジ
規格
光ファイバTIA:OM1
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-SX
分類
光ファイバ:グレートインデックス(GI)
アズワン品番
64-0869-74
コア径(μm)
(光ファイバ)62.5
オス形状
LCコネクタ×4
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ×2
コネクタ2
LCコネクタ×2
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった