曜日別特売
NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686

NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686
NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686
NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686
NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686
NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686
NT-MA1 テンキーマウス サンワサプライ 76067686

テンキーマウス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76067686品番NT-MA1
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです

インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠ケーブル長(m)0.8キー方式パンタグラフ適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンタイプ光学式ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RTコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21分解能400カウント/インチキー数19キー読取光学センサー方式(ボールレス)アズワン品番64-0849-90キーピッチ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 事務用
株式会社伊原塗装

マウスとしても使えるところがバリュー、会社より外で使っています。

対象商品 : 76067686
2018-01-31
用途: 数字のみの打ち込みに使用
株式会社新栄アリックス

数字の打ち込みは使用しやすいが、マウスとしては、気持ち大きいので、手が疲れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする