曜日別特売
CM2KWB25-50AZ1 CM2KW-Z1 Series エアシリンダ SMC 76067726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2KW-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067726
品番
CM2KWB25-50AZ1
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
オートスイッチ有無
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする