曜日別特売
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805

- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805
- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 76067805

セルコート断熱プラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グリーン(日塗工番号52-60H近似)
グリーン(日塗工番号52-60H近似)
オフホワイト(日塗工番号17-90A近似)
ライトグレー(日塗工番号25-75A近似)
内容量1缶注文コード76067805品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

アクリルシリコン系樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に、熱伝導率を低減する「エアロゲル」と「中空バルーン」を配合した一液型断熱防水塗料です。高い防水性と断熱性を両立し、外気温の影響を受けにくいため、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境を実現します。
・断熱性により、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境を提供
・高い保温性で、省エネ効果を発揮
・温度差による結露の発生を抑制
・アクリルシリコン系樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分とし、従来品以上の防水性能を実現
・水性塗料のため、火気の心配や溶剤臭がなく、安全で容易に施工可能
・防水機能と断熱機能をオールインワンで実現。シーラー+2回塗りで工期短縮
・セルコート比で比重約30%軽減。輸送時の燃費向上や荷扱い時の負担を軽減

用途
屋上・ベランダにて雨と熱の両方から建物を守る一液型断熱防水塗料
色
グリーン(日塗工番号52-60H近似)
成分
アクリル共重合体、無機質充填材、水、酸化チタン、鉱油、アスファルト、添加剤その他
寸法(mm)
235×235×345
質量(kg)
10
塗り面積(m2)
9~11(2回塗り)
仕上
マット
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.14MB)
注意
※本品は、本来の用途以外に使用しないでください。
※製造日より12ヶ月以内にご使用ください。
※廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。
※【施工上の注意事項】
※保護メガネ、保護衣、保護手袋、保護マスクなどの適切な保護具を着用してください。
※換気のよい場所で取り扱ってください。
※ご使用前に低速攪拌機などを用いて、均一になるまで十分に攪拌・混合してください。
※基本的に無希釈でご使用下さい。水で希釈すると、断熱性能が低下する可能性がございます。
※気温5 ℃ 以下、4 0 ℃ 以上・湿度8 5 % 以上での施工、ご使用は避けてください。
※降雨・降雪・降霜などの気象状況が予想される場合での施工は避けてください。
※下地の状況により、所要量は変動します。特に塗り替え( 改修)工事では、下地への吸い込みが予想され、
※標準塗布量よりも多く材料が必要になる場合がありますので、施工前に確認試験を行ってください。
※撥水性ポリマーセメント防水材への施工は避けてください。接着不良による剥離・エフロによる汚染が起きる場合があります。
※塗装間隔は、気温2 3 ℃・湿度5 0 % 時の目安です。下地の状況や塗装時の気象状況により変化します。
※取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
※【保管上の注意】
※製品は直射日光や降雨の影響を避けるため、屋内の冷暗所に保管してください。
※子供の手の届かないところに、施錠して保管しください。
※容器は使用のたびに、その都度密封してください。
※水性エマルションですので、冬季や寒冷地などにおいて気温が下がりますと、エマルション破壊が起こり、
※使用不可能となる恐れがありますので、気温低下時の保管には十分注意してください。
※【危険有害性情報・安全対策】
※製品に関する危険有害性及び安全対策などは、S D S( 安全データーシート)を必ずお読みください。
※製品をご使用になる前には、製品容器ラベルに記載している注意事項をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする