210ブルー デイパックスピンR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068311

210ブルー デイパックスピンR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068311
210ブルー デイパックスピンR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068311
210ブルー デイパックスピンR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068311

デイパックスピンR

(1件のレビュー)
返品不可
全長(cm)210
仕舞(cm)46.5
自重(g)128
規格210ブルー
内容量1本注文コード76068311品番210ブルー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

【持ち運びに便利な入門ロッド】ルアー釣り、ちょい投げ、サビキ釣り、ボート釣りなど幅広く対応できるラインナップ。*振出

規格
210ブルー
全長(cm)
210
自重(g)
128
仕舞(cm)
46.5
先径(mm)
1.65
素材
グラス
継数(本)
6
錘負荷(号)
5-10
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の規格・カラー・サイズ等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76068207
2026-06-14
用途: 釣り
その他業種

前モデルのが数回で先端が収納できなくなり竿の尻のキャップまで海に落ちたのでこのnewモデルを購入です。糸を通すリングが頑丈になってるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする