支柱取付け液晶モニタアーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76069691 品番CR-LA353
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,687
販売価格(税別)
6,988

直径40〜60mmの丸パイプや40×40〜50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。

タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183〜203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76069691
2017-04-25
用途:
PCモニタとして使用
医療・福祉・介護関連業

しっかりした商品で19インチのモニタがしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする