HDMI信号VGA変換コンバーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76070276 品番VGA-CVHD1
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。

適合
【適合解像度・リフレッシュシート】
1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)
1600×1200ドット(60Hz)
1680×1050ドット(60Hz)
1440×900ドット(60Hz)
1440×1050ドット(60Hz)
1360×768ドット(60Hz)
1280×1024ドット(60Hz)
1280×960ドット(60Hz)
1280×800ドット(60Hz)
1280×768ドット(60Hz)
1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)
1152×864ドット(7
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット
ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
規格
HDMI Ver.1.3b
HDCP対応
温度範囲(℃)
稼動時/0〜50
保存時/-20〜60
付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書 仕様入力DDC信号/5.3V トラスコ品番836-2369 材質ABS樹脂 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 湿度範囲80%以下(結露なきこと) 対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz) アズワン品番64-0873-43
注意
※機器によってはHDMI機器からのHDMI給電のみで本製品を動作させることも可能ですが、動作保証はできません。安定動作のためには、付属のUSBケーブルによる給電をおすすめします。
※DVDプレーヤー、Blu-rayプレーヤー、書画カメラなどのHDMI出力機器の場合、映像出力の解像度・設定が正常に出力されないことがあります。各機器の映像出力の設定をご確認して、出力先テレビ・プロジェクターに適した解像度・映像設定に、設定してください。全てのHDMI機器には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
※液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも下記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。
※解像度1920×1200ドット(WUXGA)には対応していません。
※下記対応解像度でもリフレッシュレートが異なると正常に表示できないのでご注意ください。
※パソコン、タブレット以外のHDMI信号入力は正常に出力されない場合があります。(DVDプレーヤー、Blu-rayプレーヤーなど)
※HDMI信号からアナログVGA信号への信号変換の際にタイミングがずれることで上下左右に黒枠が出る場合があります。
※全ての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76070276
2022-05-03
用途:
旧製品のため 変換して使用
有限会社東都電子サービス 様 (建設業・工事業)

通電時  パイロットランプ  があると便利かと思います、、.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする