サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76070723
品番
HKB-LCSC6-10L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)
10
芯数
2(メガネ型)
コネクタ形状
LCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
色
オレンジ
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-SX
アズワン品番
64-0870-02
コア径(μm)
(光ファイバ)62.5
オス形状
LCコネクタ×2/SCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ×2
コネクタ2
SCコネクタ×2
商品説明動画
参考になった