光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76071721 品番 HKB-LCLC6-15L
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)15 芯数2 コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード 形状メガネ型 オレンジ 規格光ファイバTIA:OM1 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX 分類光ファイバ:グレートインデックス(GI) アズワン品番64-0869-77 コア径(μm)(光ファイバ)62.5 オス形状LCコネクタ×4 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする