セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 南京錠・鍵
セーフラン安全用品の ダイヤル錠
ダイヤル可変式錠(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76071924
品番
12731
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。
暗証番号はお好きな番号を設定できます。
ロック
ダイヤル式
材質
黄銅
質量(g)
約30
色
黄銅色
桁数
4
用途
ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です
アズワン品番
65-1339-03
注意
※非常開錠機能はございませんので、暗証番号は忘れないようご注意ください。
※防滴、防水仕様ではございません。
※用途以外のご使用はおやめください。