ボックスタイプ 2メガピクセル マイク内蔵

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76072125 品番YK-H02AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Power over Ethernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。

防塵防水性能なし 使用場所屋外 形状BOX型 寸法(mm)約70×149×50 質量(g)約400 電源PoE IEEE 802.3af 最大消費電力(W)6 使用温湿度範囲0〜50℃/10〜90%RH(結露無き事) 機能【音声端子】内蔵マイク/スピーカー、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / カウント機能 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB) インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX 対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/DDNS/SNMP Trap and heart beat/NTP/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/ICMP/IGMP/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS 対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能 最大接続台数10台(同時) ホワイトバランス自動 / 手動 フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大50fps 映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG 解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×576 / 720×480 / 720×384 / 640×480 / 352×256 焦点距離(mm)2.8〜12 F値F1.4 画角水平:102〜35.5°、垂直:54〜20° 光学倍率4倍(手動バリフォーカル) 撮像素子1/2.8" CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 最低被写体照度(Lux)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする