サンワサプライ
サンワサプライの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワサプライの モニターアーム
支柱取付け液晶モニタアーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76072211
品番
CR-LA354
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ
支柱取り付けタイプ
アームの可動方向
水平
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質
スチール
寸法(mm)
W120×D490〜510×H115
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
8
アズワン品番
64-0871-73
可動範囲
画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)