JP-NAME31-15 手作り名札作成キット サンワサプライ 76072561

手作り名札作成キット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(15セット)注文コード76072561品番JP-NAME31-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

インクジェットプリンタで本格的な名札・ネームプレートが、1個から簡単に作成できるキットです。 名札・ネームプレート大にミシン目が入っている専用紙、名札パーツが入っています。このキットで名札・ネームプレートが3個作れます。プレート本体に用紙、その上から立体透明カバーシールを貼り、さらにプレートの裏にクリップを貼れば完成です。プレートは横長タイプで、シンプルな白です。立体的で本格的な名札・ネームプレートに仕上がります。専用紙は写真印画紙タイプで、写真、イラストや文字も美しく表現します。※まとめて名札を作りたい方には、JP-NAME31-15(15個入り)・JP-NAME31-30(30個入り)の簡易パッケージ製品をご用意しました。

厚さ(mm)写真用紙/0.267適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクセット内容名札入数/15個分 専用紙(写真印画紙タイプ・はがきサイズ)×3シート プレート本体(白・横長)/15個 透明立体カバーシール/15個 クリップ/15個材質プレート本体/ABS樹脂 カバーシール/ウレタン樹脂 クリップ・台座/アクリル クリップ部/鉄寸法(mm)プレート本体/W71×D2.6×H21 カバーシール/W70×D2×H20 ※クリップをつけた完成品の厚みは18になります。用紙厚(g/m2)266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76052295
2019-02-02
用途: コンピューターメンテナス時に、本人確認
その他業種

自分個人のために作成。
手作りも、とても簡単で、
改善する点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする