ハネウェル
ハネウェルの 環境測定(自然環境/安全環境)
ハネウェルの ガス分析
ハネウェルの 検知器
使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
検知ガス
酸素(O2)
注文コード
76072859
品番
BWC2-X (酸素・2年タイプ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
検知ガス
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。
電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。
校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。
残り使用期限を液晶画面に表示します。
検知ガス
酸素(O2)
警報機能
LOW:19.5%、HIGH:23.5%
使用期間(年)
2
測定範囲
0-25.0vol%
測定ガス
酸素(O2)
質量(g)
92
外形寸法(mm)
41×51××87
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×41×87
測定範囲(ppm)
0 - 25.0 %vol
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100