※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 検知ガス二酸化硫黄(SO2) 注文コード76072868 品番BWC2-S24 (二酸化硫黄・2年タイプ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は検知ガスなど6種類から選べます 他の種類を見る

使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。
電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。
校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。
残り使用期限を液晶画面に表示します。

検知ガス二酸化硫黄(SO2) 警報機能LOW:5ppm、HIGH:10ppm 使用期間(年)2 測定範囲0-100vol% 測定ガス二酸化硫黄(SO2) 質量(g)92 外形寸法(mm)41×51××87 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87 測定範囲(ppm)0〜100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする