TAP-MR7632TJ1 15A安全ブレーカタップ サンワサプライ 76073076

15A安全ブレーカタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76073076 品番TAP-MR7632TJ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載型 ピッチ(mm)差込口間/41 出力コンセント3P・6個口(抜け止め式) コード長さ(m)1 定格容量15A125V(合計1500Wまで)※20Aのブレーカーを使用しているタップでも15A・125Vとなります。 プラグ3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76073076 TAP-MR7632TJ1 21526584 TAP-BR36A-1 安全ブレーカータップ サンワサプライ 安全ブレーカータップ サンワサプライ 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする