TAP-MR7632TJ3 15A安全ブレーカタップ サンワサプライ 76073155

15A安全ブレーカタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76073155 品番TAP-MR7632TJ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載型 ピッチ(mm)差込口間/41 出力コンセント3P・6個口(抜け止め式) コード長さ(m)3 定格容量15A125V(合計1500Wまで)※20Aのブレーカーを使用しているタップでも15A・125Vとなります。 プラグ3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする