サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
15A安全ブレーカタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76073627
品番
TAP-MR7632TJ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載型
ピッチ(mm)
差込口間/41
出力
コンセント3P・6個口(抜け止め式)
コード長さ(m)
5
定格容量
15A125V(合計1500Wまで)※20Aのブレーカーを使用しているタップでも15A・125Vとなります。
プラグ
3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)