超フラットケーブルのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード76074941 品番LA-FL5-CB100
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。
わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。

規格CAT5e ケーブル長(m)100 ケーブル外径(Φmm)1.4×8 ブラック 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])32 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合コネクタADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様) アズワン品番64-0853-79 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.4×8 伝送速度(Gbps)1 ケーブルタイプフラット
注意
※自作の際には15m以下のケーブル長でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする