サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76075386
品番
HKB-TF6W-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
5
芯数
2芯
コネクタ形状
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
ファイバータイプ
マルチモード
質量(g)
11000/1000ft
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
コア径(μm)
62.5
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった