PRS-T80 プロジェクタースクリーン サンワサプライ 76075571

プロジェクタースクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76075571 品番PRS-T80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです

付属品アンカーボルトセット×2組、U字型金具セット×2組、ひも×1本 仕様アスペクト比/1:1 質量(kg)6.6 サイズ80型相当 画面表示寸法(mm)1575×1600 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1727×60×1735 設置方式吊り下げ式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1727×60×104
注意
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする