ディスプレイ工事配線ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)15(14.5+0.5) 注文コード76075666 品番KC-K150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品はケーブル長など3種類から選べます 他の種類を見る

配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。

用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用) ブラック 径(Φmm)コネクタ/20 規格UL20276(線材) ケーブル長(m)15(14.5+0.5) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ ケーブル外径(Φmm)6.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0861-10 変換タイプオス - オス/オス - メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76075666 KC-K150 76076567 KC-K200 ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライ ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライ 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする