サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの その他PC関連ケーブル
MT-RJパッチケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76076253
品番
HKB-MTMT5-1
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1
質量(g)
11000/1000ft
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最小曲げ半径(mm)
50
コネクタ形状
MT-RJコネクタ - MT-RJコネクタ
芯数
2芯
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
コア径(μm)
50
オス形状
MT-RJコネクタ×2
ファイバータイプ
マルチモード
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった