UPS-420D 小型無停電電源装置 サンワサプライ 76076427

小型無停電電源装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76076427 品番UPS-420D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

停電時にパソコンのOSを自動シャットダウンさせる機能を備えた自動シャットダウンソフト「Power-SOL UPSモニタ」(CD-ROM)&通信ケーブルを標準添付しています。
期待寿命4〜5年間の長寿命バッテリを搭載しています。※期待寿命は周囲温度25℃における目安です。保証値ではありません。
DIPスイッチにより、出力電圧92V・100V・106Vの3種類から、入力検出電圧80〜117・85〜117・90〜117の3種類からひとつを設定することができます。
パソコンを取り巻く大きな3つの電源トラブル「停電」「電源サージ」「電源サグ」から使用中のパソコンを保護します。
入力プラグは、AC電源接続部分の省スペースのために、90°アングル形状にいたしました。

付属品
専用通信ケーブル(D-sub9pinオス-メス、ケーブル長1.8m)ソフトウェアCD-ROM×1枚
自動シャットアウトソフトウェア「Power-SOL UPSモニタ」標準添付
質量(kg)5.5 コンセント個数2個 定格周波数(Hz)(入力)0/60±2,(出力)ックアップ運転時/50/60±1、商用給電時/50/60±2 出力電圧(V)バックアップ運転時/92、100、106(設定可能)5%(ローバッテリ時-10%)商用給電時/80〜117(初期起動電圧85〜112) 定格入力電圧(V)85〜112、90〜112、95〜112 定格出力電流(A)4.2 騒音値(dB)40以下 出力波形バックアップ運転時/矩形波、商用給電時/正弦波 バッテリー7.2Ah・12VDC×1個 過負荷耐量バックアップ運転時/110%過負荷が10秒、120%過負荷が1秒、商用給電時/110%過負荷が3分間、120%過負荷が10サイクル 相数単相2線(2P+E、入力コード1.8m直付き) 切替時間(秒)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×155×323 充電時間(時間)12(90%有効容量まで) 機種小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 入力電流(A)5.5 バックアップ時間5分 出力容量(VA/W)420/252
注意
※バックアップ運転時の交流出力波形が矩形波のUPSはPFC(力率改善回路内蔵)電源のサーバーやPCには対応できません。PFC電源の機器にUPSを使用する場合には交流出力波形が正弦波の機種をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする