モバイルスクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76076454 品番PRS-M40
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です

サイズ40型相当 タイプモバイル用 仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)2 画面表示寸法(mm)845×610 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725 アズワン品番64-0862-23 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする