ディスプレイ工事配線ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76076567 品番 KC-K200
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。

用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用) ブラック 径(Φmm)コネクタ/20 規格UL20276(線材) ケーブル長(m)20(19.5+0.5) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ ケーブル外径(Φmm)6.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0861-11 変換タイプオス - オス/オス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする