サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76076664
品番
HKB-TF1W-3
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
芯数
2(メガネ型)
コネクタ形状
STコネクタ(ツイストロック)×2 - FCコネクタ(ねじ込み)×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
シングルモード
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)
コア径(μm)
10
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった