- ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) 三菱ケミカル 76076727

- ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) 三菱ケミカル 76076727
- ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) 三菱ケミカル 76076727

ダイアラップエコぴたっ!(PET刃)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本)
幅(cm)30
内容量1箱(30本)注文コード76076727品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

燃やしても塩素ガスがでません。多層構造のため容器への粘着性、フィルムの強度が一般のポリオレフィン系ラップに比べ優れています。

材質(フィルム)ポリエチレン、ナイロン(積層加工)幅(cm)30長さ(m)100耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46085596
2026-01-05
用途: ものを冷凍するとき
角壱飲食業

冷凍する時に使用してますが材質もしっかりして、かつ某メーカーとは違いくっつき過ぎないのでラップがぐちゃぐちゃにならずとても便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
1が参考にしています
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする