グリーンレーザーポインター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76076883 品番LP-GL1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800

機能とスタイルを両立したグリーンレーザーポインター。明るいグリーン光、スタイリッシュなボディ、人間工学に基づいた機能・デザイン設計で、観衆に好印象を与える洗練されたプレゼンテーションを行うことができます。
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。
人間工学に基づきレーザー照射角度を25度に傾けています。自然な手首の状態で使用できるので、長時間のプレゼンテーションでも、手首に負担を与えません。
手にフィットする丸みを帯びた持ちやすいボディ形状です。ボタンが並んだ表面はフラットになっているので、各ボタンが押しやすくなっています。
背広のポケットに挿しておけるクリップ、バッグに入れて持ち運びできるポーチなど、移動・携帯に便利な機能が盛り込まれています。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

表示LED通電/緑色 レーザー可視光緑色半導体レーザー 付属品ポーチ、単四乾電池(テスト用)×2本 材質アルミ・ABS 寸法(mm)W15.4×D164.5×H16.8 質量(g)38(電池含まず) タイプペンタイプ 電源単四アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)約3時間(レーザー連続使用時) 到達距離(m)最大約200 (夜間時 ※環境により異なります) レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラスII) レーザー波長(nm)532(緑色)
注意
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする