ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの ワークデスク・簡易テーブル
ストア・エキスプレスの ワークデスク
フォールディングデスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76076989
品番
7092-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ時の厚さ8cm省スペース設計。
幅(cm)
90
色
ブラック
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板20mm厚 エポキシ樹脂塗装、エッジ:塩化ビニル、脚部:スチール
高さ(cm)
74
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×8×74
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
15
奥行き(cm)
44
総耐荷重(kg)
15
注意
※お客様組立+ドライバー必要※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650