7090-520 スチールデスク ストア・エキスプレス 76077016

スチールデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
幅(cm)100
内容量1台注文コード76077016品番7090-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アジャスター付き

用途スチールデスクホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700最大耐荷重(kg)(天板)100質量(kg)22.5材質天板:メラミン樹脂化粧板パーティクルボード25mm厚、エッジ:ABS樹脂、脚部:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装幅(cm)100均等荷重(kg)天板:100高さ(cm)70奥行き(cm)60引出しあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×37×4.6
注意
※お客様組立+ドライバー必要※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき704/税込774
北海道地方数量1につき1,147/税込1,262
沖縄地方数量1につき1,836/税込2,020
離島数量1につき1,836/税込2,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする