キャスター付きパーティション片面ワイドミラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76077533 品番7192-1309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

連結して使用される際はキャスターを内にむけてご利用ください。鏡面は飛散防止仕様です。

高さ(mm)1890(アジャスター使用時:1850) ホワイト 幅(mm)800 脚の種類キャスター 材質パネル:表面ミラー 裏面プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装 奥行(mm)435 鏡面寸法(mm)W800×H1785 厚さ(mm)鏡:3 質量(kg)18 使用工具+ドライバー 付属品アジャスター×4個、連結用金具×1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,716 / 税込 ¥1,888
北海道地方数量1につき ¥2,808 / 税込 ¥3,089
沖縄地方数量1につき ¥4,368 / 税込 ¥4,805
離島数量1につき ¥4,368 / 税込 ¥4,805

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする